Pomac Automation B.V.
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04105
04105.200.150
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X150
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M20
Longitud
150 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
420
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
150
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
04105.200.150
EAN
8717077017856
UBB
500644689654
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD