Pomac Automation B.V.
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04105
04105.120.045
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M12
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
53.6
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
04105.120.045
EAN
8715494439244
UBB
500505561539
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD