text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M36X220


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M36
Longitud 220 mm
Marca Fabory
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2110
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA 7318157590

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 220
P 4
s 55

Estándares

NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 55000.360.220
EAN 8715492322401
UBB 952351691821
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.