Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
55000
55000.360.140
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M36X140
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
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
M36
Longitud
140 mm
Marca
Fabory
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1474
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
140
P
4
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
55000.360.140
EAN
8715492322333
UBB
950351857194
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD