Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
55000
55000.300.170
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M30X170
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
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
M30
Longitud
170 mm
Marca
Fabory
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1140
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
170
P
3.5
s
46
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
55000.300.170
EAN
8715494139007
UBB
500571371979
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD