text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M24X70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 334
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA 7318157590

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 70
P 3
s 36

Estándares

ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 55000.240.070
EAN 8715494513296
UBB 500621795318
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.