text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M10X140


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 140 mm
Marca Fabory
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 96.5
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA 7318157590

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 140
P 1.5
s 17

Estándares

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112

Números de artículo

Artículo No. 55000.100.140
EAN 8715492320605
UBB 950351849696
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.