Pomac Automation B.V.
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
53510
53510.240.220
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M24X220
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
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
M24
Longitud
220 mm
Marca
Fabory
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
870
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
7318157590
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
220
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
53510.240.220
EAN
8715494600002
UBB
500633310734
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD