text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M16X250


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 250 mm
Marca Fabory
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 422
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA 7318157590

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 250
P 2
s 24

Estándares

DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014

Números de artículo

Artículo No. 53510.160.250
EAN 8715494599818
UBB 500633308852
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.