Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
51000
51000.200.210
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M20X210
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M20
Longitud
210 mm
Marca
Fabory
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
569
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
7318157590
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
210
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
51000.200.210
EAN
8715494127400
UBB
500571246585
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD