text.skipToContent text.skipToNavigation

Attention! Due to reasons beyond our control, the delivery of orders scheduled for 17.09 will take place on 18.09. We apologize for the inconvenience.

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M20X180


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diámetro M20
Longitud 180 mm
Marca Fabory
Clase Min.50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 494
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 180
P 2.5
s 30

Standards

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555

Article numbers

Article number 51000.200.180
EAN 8715492251787
UBB 950351769241
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.