Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
51000
51000.120.500
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 Min.50 M12X500
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M12
Longitud
500 mm
Marca
Fabory
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
441
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
7318157590
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
500
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
51000.120.500
EAN
8715494541350
UBB
500571245751
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD