Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
51000
51000.060.025
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M6
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
6.99
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
7318157590
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
25
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
Números de artículo
Artículo No.
51000.060.025
EAN
8715494134163
UBB
500571229425
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD