Tornillos hexagonales
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
51000
51000.050.030
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M5X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M5
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5.5
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
7318157590
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
51000.050.030
EAN
8715492250094
UBB
950351761222
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD