Pomac Automation B.V.
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
51000
51000.140.080
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M14X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M14
Longitud
80 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
117
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
80
P
2
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
51000.140.080
EAN
8715492251114
UBB
950351766767
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD