01000
01000.220.120
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M22X120
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M22
Longitud
120 mm
Clase
8.8
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
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
120
P
2.5
s
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01000.220.120
EAN
8715492009579
UBB
950351018490