04100
04100.120.055
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M12X55
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
55 mm
Clase
10.9
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
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
04100.120.055
EAN
8715492114556
UBB
953351759493