text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X60/S=19

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 60 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Estándares

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 01220.120.060
EAN 8715492033765
UBB 950351169467
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.