My Favorites
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
01200
01200.140.085
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M14X85/S=22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Longitud
85 mm
Clase
8.8
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
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
85
P
2
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
Números de artículo
Artículo No.
01200.140.085
EAN
8715494503563
UBB
500621729739