Tornillos hexagonales
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04102
04102.060.090
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 10.9 M6X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M6
Longitud
90 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
20.8
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
90
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
04102.060.090
EAN
8717077208407
UBB
500648125358
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD