Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
04101
04101.120.055
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 10.9 M12X55
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M12
Longitud
55 mm
Marca
Fabory
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
58.44
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.75
s
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
Números de artículo
Artículo No.
04101.120.055
EAN
8717077206830
UBB
500648298858
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD