Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
27000
27000.040.010
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
Tornillo cabeza hexagonal din 7500d DIN 7500 D Acero Cincado M4X10
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
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
10 mm
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
M4
dc (max.)
8.8
k (max.)
4.1
L (mm)
10
P
0.7
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-DE
Números de artículo
Artículo No.
27000.040.010
EAN
8717077322479
UBB
500651080169
UNSPSC
31162400