text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈933 Titanio Gr.2 M10X30


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Titanio
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Titanio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 15
Info
  • Titanio Grado 2 (3,7035), debido al alto contenido de titanio puro, tiene un excelente rendimiento en ambientes altamente corrosivos donde otros materiales tales como, por ejemplo, acero inoxidable fallan.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Estándares

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Números de artículo

Artículo No. 45910.100.030
EAN 8715492838858
UBB 952351310836
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.