Nedtrain Oud
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
56100
56100.050.030
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈933 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M5X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
30 mm
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.2.3.1M
DIN
≈933
NF
≈E25-114
ISO
≈4017
NEN
≈1568
Números de artículo
Artículo No.
56100.050.030
EAN
8715492860453
UBB
950351894221
UNSPSC
31161620