Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
56100
56100.050.016
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈933 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M5X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M5
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.51
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-114
NEN
≈1568
ISO
≈4017
ASME
≈B18.2.3.1M
DIN
≈933
Números de artículo
Artículo No.
56100.050.016
EAN
8715492860422
UBB
950351893983
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD