text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈933 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M3X25


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.2
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
k 2
L (mm) 25
P 0.5
s 5.5

Estándares

ISO ≈4017
DIN ≈933
NF ≈E25-114
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568

Números de artículo

Artículo No. 56100.030.025
EAN 8715492860347
UBB 951351746478
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.