text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN ≈931 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M10X60/50

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
P 1.5
s 17

Estándares

ISO ≈4014
NF ≈E25-112
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1555
DIN ≈931

Números de artículo

Artículo No. 56090.100.060
EAN 8715492860224
UBB 952351070182
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.