text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con valona métrica fina MBN 10105 Acero Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h 10.9


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 150 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc/TL/720h
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 275.71
Codigo SA

Dimensiones

dc 26
k 11.5
P 1.5
s 18

Estándares

MBN 10105

Números de artículo

Artículo No. 04138.160.150
EAN 4051427215115
UBB 500730292389
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.