Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales con brida
01087
01087.080.016
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
Tornillo cabeza hexagonal con valona en1665 EN 1665 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X16
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
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
M8
Longitud
16 mm
Clase
8.8
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
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
16
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
1665
Números de artículo
Artículo No.
01087.080.016
EAN
8717077292130
UBB
500650776825
UNSPSC
31162400