text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M45X140

Especificaciones

Diámetro M45
Longitud 140 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L200mm 115
d-D M45
k 28
L (mm) 140
m 36
P 4.5
s 70

Estándares

DIN 601/555
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402

Números de artículo

Artículo No. 08000.450.140
EAN 8717077287587
UBB 500648036662
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.