text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M39X180

Specifications

Diámetro M39
Longitud 180 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 90
b (min.): L200mm 103
b (min.): L≤125mm 84
d-D M39
k 25
L (mm) 180
m 31
P 4
s 60

Standards

DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402

Article numbers

Article number 08000.390.180
EAN 8717077287563
UBB 500648036415
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.