08200
08200.050.045
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
Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M5X45
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
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
M5
Longitud
45 mm
Clase
4.6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L
200mm
35
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
45
m
4
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
NEN
102/697
DIN
601/555
Números de artículo
Artículo No.
08200.050.045
EAN
8715492550828
UBB
951351979947