08200
08200.200.085
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
Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M20X85
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.6
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
M20
Longitud
85 mm
Clase
4.6
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
85
m
16
P
2.5
s
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
102/697
DIN
601/555
NF
E25-115-1/E25-402
ISO
≈4016/4033
Números de artículo
Artículo No.
08200.200.085
EAN
8715492552495
UBB
951351703487