text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M12X110

Specifikace

Diámetro M12
Longitud 110 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 127
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 110
m 10
P 1.75
s 19

Normy

NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697
DIN 601/555
ISO ≈4016/4033

Čísla materiálu

Objednací číslo 08200.120.110
EAN 8715492551672
UBB 950351094798
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.