text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M14X30

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 30
m 11
P 2
s 22

Estándares

DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
NEN 102/697

Números de artículo

Artículo No. 08200.140.030
EAN 8717077066311
UBB 500645156828
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.