Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
01047
01047.120.040
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
Tornillo cabeza hexagonal con tuerca ce din 7968 EN 15048 Acero Sin revestimiento 8.8/8 M12X40X13
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8/8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Ls (min.)
13
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
M12
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8/8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Ls (min.)
13
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
63.58
Info
Sólo cajas completas.
Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
En general, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP.
El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción.
Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas.
Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
20.5
d-D
M12
ds
13
k
8
L (mm)
40
m (max.)
12.2
P
1.75
s
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
15048
Números de artículo
Artículo No.
01047.120.040
EAN
8717077291607
UBB
500650771537
UNSPSC
31162400