text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca ce din 7968 EN 15048 Acero Sin revestimiento 5.6/5 M30X100X50

Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 5.6/5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Ls (min.) 50

Specifications

Diámetro M30
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Clase 5.6/5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Ls (min.) 50
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Sólo cajas completas.
  • Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.
  • En general, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP.
  • El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción.
  • Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas.
  • Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).

Dimensions

b 38.5
d-D M30
ds 31
k 19
L (mm) 100
m (max.) 26.4
P 3.5
s 46

Standards

EN 15048

Article numbers

Article number 08770.300.100
EAN 8717077307704
UBB 500650932345
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.