text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con rosca corta DIN 610 Acero Sin revestimiento 8.8 M12X35X20,7


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Lk min. 20.7
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 35 mm
Lk min. 20.7
Marca Fabory
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 47.3
Codigo SA

Dimensiones

b:50mmL≤150mm 17.5
b:L150mm 22.5
b:L≤50mm 15.5
d-D M12
ds (k6) 13
k 7.5
L (mm) 35
P 1.75
s 18

Estándares

DIN 610

Números de artículo

Artículo No. 01046.120.035
EAN 8717077290808
UBB 500650763534
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.