text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
55012
55012.030.012
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
Tornillo cabeza hexagonal con rañura DIN ≈933 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M3X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagonal ranura
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
12 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagonal ranura
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
k
2
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈933
Números de artículo
Artículo No.
55012.030.012
EAN
8715492052759
UBB
500696103141