text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con collar totalmente roscado DIN ≈6921 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M5X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.75
Codigo SA 7318157590

Dimensiones

b (min.) 16
d-D M5
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
L (mm) 12
P 0.8
s 8

Estándares

ISO ≈4162
DIN ≈6921
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Números de artículo

Artículo No. 51018.050.012
EAN 8715494550987
UBB 500635892416
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.