Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales con brida
01050
01050.050.012
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
Tornillo cabeza hexagonal con collar biselado DIN ≈6921 Acero Sin revestimiento 90 M5X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
90
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M5
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Clase
90
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
3.4
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
7318158880
Dimensiones
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6921
Números de artículo
Artículo No.
01050.050.012
EAN
8715492018939
UBB
950351122599
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional