Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales con brida
01049
01049.080.025
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
Tornillo cabeza hexagonal con collar biselado DIN ≈6921 Acero Cincado 90 M8X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
90
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Clase
90
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
16.9
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
dc
18.2
k
7
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6921
Números de artículo
Artículo No.
01049.080.025
EAN
8715494327688
UBB
500577290272
UNSPSC
31161620
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando