Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales con brida
01049
01049.050.014
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
Tornillo cabeza hexagonal con collar biselado DIN ≈6921 Acero Cincado 90 M5X14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
90
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
14 mm
Clase
90
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
14
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6921
Números de artículo
Artículo No.
01049.050.014
EAN
8715494322546
UBB
500577288540
UNSPSC
31161620
Descargar información adicional