text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con collar biselado DIN ≈6921 Acero Cincado 90 M10X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 90
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 90
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 25.75
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
dc 21
k 7.9
L (mm) 20
P 1.5
s 15

Estándares

DIN ≈6921

Números de artículo

Artículo No. 01049.100.020
EAN 8715494327749
UBB 500577290843
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.