Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales con brida
04135
04135.120.040
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
Tornillo cabeza hexagonal con colla MF DIN 6921 Acero Sin revestimiento 10.9 M12X1,50X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
40 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica fina
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Características especiales de los tornillos hexagonales con flange:
TLa flange permite que las fuerzas acumuladas se distribuyan en un área más grande, lo que resulta en una menor presión superficial.
Los agujeros grandes (sobredimensionados) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Una arandela no es necesaria.
Dimensiones
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
40
P
1.5
s
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
6921
ISO
≈4162
Números de artículo
Artículo No.
04135.120.040
EAN
8715493858169
UBB
955351424184
UNSPSC
31161620