text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con colla MF DIN 6921 Acero Sin revestimiento 10.9 M12X1,50X25

Specificaties

Diámetro M12
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Características especiales de los tornillos hexagonales con flange:
    • TLa flange permite que las fuerzas acumuladas se distribuyan en un área más grande, lo que resulta en una menor presión superficial.
    • Los agujeros grandes (sobredimensionados) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
    • Una arandela no es necesaria.

Afmetingen

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 25
P 1.5
s 16

Normeringen

DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162

Artikelnummers

Artikelnummer 04135.120.025
EAN 8715493858145
UBB 955351423921
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.