text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal con colla MF DIN 6921 Acero Sin revestimiento 10.9 M10X1,25X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 27
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Características especiales de los tornillos hexagonales con flange:
    • TLa flange permite que las fuerzas acumuladas se distribuyan en un área más grande, lo que resulta en una menor presión superficial.
    • Los agujeros grandes (sobredimensionados) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
    • Una arandela no es necesaria.
Codigo SA

Dimensiones

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 20
P 1.25
s 15

Estándares

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
ISO ≈4162

Números de artículo

Artículo No. 04135.100.020
EAN 8715493858084
UBB 955351423350
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.