Tornillos para coberturas
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
Tornillos
Tornillos para coberturas
31702
31702.063.032
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
Tornillo cabeza hexagonal con arandela y broca Acero Cincado 6,3X32MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
6.3 mm
Longitud
32 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Peso por pieza (g)
8.98
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
6.3
L (mm)
32
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
31702.063.032
EAN
8715493218789
UBB
950352558502
UNSPSC
31161509