text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal BSW BS ≈1083 Latón Cu2 1/4X3/8

Specifikace

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico Cu2
Dirección del hilo Derecha
Rosca British Standard Whitworth
Hilos por pulgada 20
Info
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF)
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Rozměry

A 0.445
F 0.176
L (mm) 10

Normy

BS ≈1083

Čísla materiálu

Objednací číslo 46210.063.010
EAN 8715492841902
UBB 950351750258
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.