text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza en T y cuello cuadrado DIN 186 B Acero Sin revestimiento 4.6 M6X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.6
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 45 mm
Marca Fabory
Clase 4.6
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 15.52
Info
  • Para los tamaños de las ranuras en T, ver DIN 649.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
k 4.5
L (mm) 45
Lg (max.) 10
m 16
n 6
P 1

Estándares

DIN 186-B

Números de artículo

Artículo No. 16190.060.045
EAN 8717077068063
UBB 500645174318
UNSPSC 31161617

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.